Koło łańcuchowe typ europejski Mecaline P16B2037R
Otwór pilotujący zębatki Duplex z hartowanymi zębami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:P16B2037R
Rubix:2256890
EAN:3660338406492


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 37 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 16B-2 Z37 Koło łańcuchowe z piastą, hartowane zęby
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 37 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Mocne strony
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Zastosowania
For use with BS chain products
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 37 |
| Kod ISO | 16b-2 |
| Materiał | c45 stal |
| Średnica pilota | 25 mm |
| Średnica piasty | 140 mm |
| Orientacyjna średnica | 299.51 mm |
| Średnica zewn. | 312.6 mm |
| Całkowita szerokość | 70 mm |
| Średnica koła korony | 312.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1019,44 Netto
/ Sztuka
zł 1253,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie