Obcinak - akcesoria / części zamienne Roebuck 798377

Ostrza odłamywane - dozowniki

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:798377
Rubix:1651983
EAN:3660338043581
SNAP-OFF BLADES Type Snap-off

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : OSTRZA ŁAMANE 18MM, 10 SZT 798377


Dozownik ostrzy do noży zatrzaskowych: do bezpiecznego przechowywania i wyjmowania ostrzy
Ostrza ze stali węglowej poddane obróbce cieplnej zapewniają trwałość
Dostępne w rozmiarach 9 mm (828049: dozownik z ostrzami 10 x 9 mm - 13 segmentów), 18 mm (798377: dozownik z ostrzami 10 x 18 mm - 8 segmentów) i 25 mm (896085: dozownik z ostrzami 5 x 25 mm - 7 segmentów)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typostrza punktowane
Dla modelucutter 18 mm
8,06 Netto
/ Paczka
9,91 Brutto
  • Dostępny