Referencje
Beta Tools:1938R/L3
Rubix:704411
Producent:019380043
EAN:8014230699905

Szczegóły produktu : Ostrze płaskie zakrzywione 1938R/L3
Ostrza do demontażu szyb
Mocne strony
Ostrza do demontażu szyb
Zastosowania
Narzędzia pneumatyczne i akcesoria
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x70x15 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 18 g |
| Wydajność cięcia | 50 mm |
| Długość | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,15 Netto
/ Sztuka
zł 82,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
