Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:430851
Rubix:2550019
Producent:430851


Informacje techniczne
| Średnica | 42 mm |
|---|---|
| Materiał | tlenek metalu |
| Minimalna długość | 3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mieszek V6-00067 45NBR670
Mieszki z pojedynczym przetłoczeniem są elementami ochronnymi stosowanymi w przegubach wału, które są przede wszystkim narażone na ruchy kątowe. Elastyczność osiowa jest ograniczona.
Zastosowania
Przegub kulowy, połączenie dwóch końców rur
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 42 mm |
|---|---|
| Materiał | tlenek metalu |
| Minimalna długość | 3 mm |
| Maksymalna długość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie