Kłódka blokująca do systemu blokującego Brady 151048

Osłony przestrzeni zamkniętych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:151048
Rubix:3149578
Producent:151048
EAN:0754473635176
brand logo

Szczegóły produktu : Lita pokrywa z możliwością blokowania, wymagane zezwolenie - M, kolor Czarny, czerwony


Wizualna identyfikacja przestrzeni zamkniętych pozwala zachować zgodność z przepisami, ale może nie zapewniać pełnego bezpieczeństwa. Dzięki tej pokrywie zabezpieczającej do przestrzeni zamkniętych poprawisz poziom bezpieczeństwa, chroniąc swoją załogę. Skorzystaj z pełnego pakietu bezpieczeństwa – w przeciwieństwie do znaków i taśm pokrywa stanowi zarówno oznaczenie, jak i nieuniknioną granicę w jednym łatwym w użyciu produkcie. Idealna do stosowania w magazynach zbiornikowych z oczyszczonymi zbiornikami i obszarach wymagających ochrony przed wodą. Po zamknięciu otrzymujesz dodatkowy poziom bezpieczeństwa dzięki opcjom blokady, umożliwiającym upoważnionemu personelowi zastosowanie kłódki w celu utrzymania ograniczeń dostępu. Trwałe rozwiązanie – w odróżnieniu od taśmy ostrzegawczej pokrywy można je wielokrotnie wykorzystywać w różnych projektach. Pokrywy są wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestrowej powlekanej PCW o doskonałej odporności na oleje i węglowodory

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
1142,14 Netto
/ Sztuka
1404,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie