Łożyska skośne kulkowe wzdłużne RHP BSB075110QBHP3
Osiowe łożysko kulkowe skośne RHP
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:BSB075110QBHP3
Rubix:663219
Producent:BSB075110QBHP3 R
EAN:00747023000647

Szczegóły produktu : Łożysko BSB075110QBHP3
Osiowe łożysko kulkowe skośne (zestaw = 2 sztuki) RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1920 g |
|---|---|
| Szerokość | 15 mm |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4832,95 Netto
/ Zestaw
zł 5944,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
