Referencje
NSK:52218
Rubix:659147
Producent:52218 N
EAN:00029176029448


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 135 mm |
| Szerokość | 62 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 52218
Mocne strony
Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3220 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 135 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 522 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 3.09 kg |
| Grubość | 62 mm |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Uszczelnienie | open |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 114000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie