Łożyska kulkowe wzdłużne NSK 52214

Osiowe łożysko kulkowe rowkowane 522

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:52214
Rubix:659143
Producent:52214 N
EAN:00029176088124
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.105 mm
Szerokość47 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 52214


Mocne strony

Łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1480 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.105 mm
Szerokość47 mm
Rodzaj łożyskapodwójny efekt
Seria522 series (double-direction thrust ball bearings)
Koszstal
Ciężar1.44 kg
Grubość47 mm
Prędkość odniesienia1800 rpm
Uszczelnienienone
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca74000 N
  • Termin dostawy na zapytanie