Referencje
Festo:ELGR-TB-55-400-0H
Rubix:2913549
Producent:8083787
EAN:4052568449384

Informacje techniczne
| Typ | napęd z paskiem zębatym elgr-tb-55-400-0h |
|---|---|
| Średnica cylindra | 28.65 mm |
| Skok cylindra | 400 mm |
Szczegóły produktu : Napęd z paskiem zębatym ELGR-TB-55-400-0H
ELGR-TB-55-400-0H Pasek zębaty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | napęd z paskiem zębatym elgr-tb-55-400-0h |
|---|---|
| Średnica cylindra | 28.65 mm |
| Skok cylindra | 400 mm |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Wielkość | 55 |
| Seria | elgr-tb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2813,68 Netto
/ Sztuka
zł 3460,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie