Zablokowany przełącznik, zablokowane zawory Brady 65318

Oryginalna blokada linkowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Brady:65318
Rubix:584709
Producent:65318
brand logo

Informacje techniczne

Długość1830 mm
Szerokość76.2 mm
Wysokość165.1 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Blokada linkowa (1.8m) czerwona 065318


Oryginalne, opatentowane blokady linkowe Brady doskonale sprawdzają się w trudnych zastosowaniach, na przykład w przypadku blokowania dużych zaworów zasuwowych lub innych dużych urządzeń. Korpus wykonany z nylonu odpornego na udary. Dostępne w kolorze czerwonym. W zestawia linka ze stali ocynkowanej długości 1,8 m (średnica zewnętrzna 3,2 mm)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość1830 mm
Szerokość76.2 mm
Wysokość165.1 mm
301,57 Netto
/ Sztuka
370,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie