Referencje
Optibelt:HF 970 35
Rubix:763510
Producent:1859520
EAN:4014486137521




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 970 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
Szczegóły produktu : Pas płaski HF-150 35x970
Otwarte, wysokowydajne pasy płaskie. Ta standardowa seria może być używana w dowolnej szerokości do max. 420 mm. Oprócz standardowych długości, każda długość może być dostarczona w zakresie od 150 do 3800 mm na życzenie. Inne jakości i specjalne konstrukcje na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 970 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie