Referencje
Optibelt:HF 2340 50
Rubix:489258
Producent:1855193
EAN:4014486171365




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 2340 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 50 mm |
Szczegóły produktu : Pas płaski HF-150 50x2340
Otwarte pasy płaskie wysokiej wydajności. Ten standardowy zakres może być stosowany w każdej szerokości do maksymalnie 420 mm. Oprócz standardowych długości można na życzenie dostarczyć każdą długość między 150 a 3800 mm. Dalsze właściwości i specjalne wykonania na zapytanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 2340 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie