Referencje
Optibelt:HF 2300 20
Rubix:251084
Producent:1835985
EAN:4014486171051




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 2300 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 20x2300 Pas płaski
Otwarte pasy płaskie wysokiej wydajności. Ten standardowy zakres może być stosowany w każdej szerokości do maksymalnie 420 mm. Oprócz standardowych długości można na życzenie dostarczyć każdą długość między 150 a 3800 mm. Dalsze właściwości i specjalne wykonania na zapytanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 2300 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie