Referencje
Optibelt:HF 2100 30
Rubix:250300
Producent:1979250
EAN:4014486168983




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 2100 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 30 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 30x2100 mm Pas płaski
Otwarte pasy płaskie wysokiej wydajności. Ten standardowy zakres może być stosowany w każdej szerokości do maksymalnie 420 mm. Oprócz standardowych długości można na życzenie dostarczyć każdą długość między 150 a 3800 mm. Dalsze właściwości i specjalne wykonania na zapytanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 2100 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 30 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie