Referencje
Optibelt:HF 1880 50
Rubix:384462
Producent:1957927
EAN:4014486165012




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 1880 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 50 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 50x1880 Pas płaski
Otwarte, wysokowydajne pasy płaskie. Ta standardowa seria może być używana w dowolnej szerokości do max. 420 mm. Oprócz standardowych długości, każda długość może być dostarczona w zakresie od 150 do 3800 mm na życzenie. Inne jakości i specjalne konstrukcje na życzenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 1880 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie