Referencje
Optibelt:HF 1060 35
Rubix:121399
Producent:1631624
EAN:4014486154498




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 1060 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 35x1060 Pas płaski
Optibelt OPTIMAX HF Bezstopniowe płaskie taśmy o wysokiej wydajności Szerokości Ta standardowa gama może być dostarczona w dowolnej szerokości do maks. 420 mm. Niestandardowe długości Poza standardowymi długościami od 150 do 3800 mm mogą być dostarczone na żądanie. Dodatkowa jakość i specjalne konstrukcje na żądanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość wewnętrzna | 1060 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 35 mm |
| Profil | 150 type |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępność na zapytanie