Referencje
Optibelt:HF150-550
Rubix:246762
Producent:1505240
EAN:4014486256659




Informacje techniczne
| Długość wewnętrzna | 550 mm |
|---|---|
| Szerokość pasa | 420 mm |
Szczegóły produktu : HF-150 550 rękaw 420 mm
Pasy płaskie wysokiej wydajności
Wysokowydajny pas płaski OPTIMAX HF zwój Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 550 mm |
| Szerokość pasa | 420 mm |
| Profil | type 150 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny