Pas napędowy metryczny Optibelt 6 T5 / 1380


optibelt ALPHA TORQUE T5

Referencje
optibelt:6 T5 / 1380
rubix:364474
producent:T5 1380 677ZA
ean:4014486021639
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
ProfilT5
długość oryginalna1380 mm
Szerokość pasa6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 6 T5-1380


optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
ProfilT5
długość oryginalna1380 mm
Szerokość pasa6 mm
Podziałka5 mm
Liczba zębów276
Wysokość2.2 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
50,31 Netto
/ Sztuka
61,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie