Pas napędowy metryczny Optibelt 8 T5 / 390


optibelt ALPHA TORQUE T5

Referencje
optibelt:8 T5 / 390
rubix:810655
producent:T5 390 877ZA
ean:4014486017489
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
ProfilT5
długość oryginalna390 mm
Szerokość pasa8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 8 T5-390


optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
ProfilT5
długość oryginalna390 mm
Szerokość pasa8 mm
Podziałka5 mm
Liczba zębów78
Wysokość2.2 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
28,24 Netto
/ Sztuka
34,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie