Uchwyty frezarskie Fortis Tools 31014108, 9313004108

Oprawka zaciskowa Weldon, BT 40

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:31014108, 9313004108
Rubix:3048068
Producent:4317784722612
EAN:4317784722612
brand logo

Szczegóły produktu : Oprawka zaciskowa Weldon JISB6339ADB BT40 8mm, A100


Oprawka zaciskowa Weldon, BT 40
Wykonanie: Ze stopowej stali do nawęglania, wytrzymałość rdzenia na rozciąganie ok. 950 N/mm², minimalna głębokość hartowania 0,5 mm. Stożek według DIN 254.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,001 mm
Tolerancja otworu: H5
Twardość po hartowaniu: 58± 2 HRC
Dostawa: oprawka zaciskowa Weldon ze śrubą mocującą.

Zastosowania

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym i z boczną powierzchnią zabierakową

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
312,47 Netto
/ Sztuka
384,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie