Oprawa łożyska kołnierzowego SNR ESPFL205
Oprawka samonastawna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESPFL205
Rubix:372814
EAN:3413529577118





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPFL 205
Oprawki samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAWEK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych ze standardami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na radzenie sobie ze wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAWEK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych ze standardami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na radzenie sobie ze wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z blachy stalowej, wkład łożyskowy kulkowy radialny z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Pełne serie JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu oprawek
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu oprawek
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria oprawek samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfel produktów SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfel produktów SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 52 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,04 Netto
/ Sztuka
zł 56,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie