Trzpień redukcyjny / przedłużka / przedłużenie Fortis Tools 30984002, 9312804002

Oprawka redukcyjna SK 40

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:30984002, 9312804002
Rubix:3048056
Producent:4317784722735
EAN:4317784722735
brand logo

Szczegóły produktu : Tuleja redukc. DIN2080 ksztalt D SK40/MK2


Oprawka redukcyjna SK 40
Wykonanie: Ze stopowej stali do nawęglania, wytrzymałość rdzenia na rozciąganie ok. 800 N/mm², minimalna głębokość hartowania 0,8 mm. Stożek według DIN 254.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,0001 mm
Twardość po hartowaniu: 58± 2 HRC

Zastosowania

do mocowania narzędzi z chwytem Morse'a i płetwą wybijakową.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
286,99 Netto
/ Sztuka
353 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie