Trzpień mocujący ER do narzędzia obrotowego Fortis Tools 31270016, 9314550016

Oprawka do tulejek zaciskowych miniaturowa ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), kształt A, HSK 63

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:31270016, 9314550016
Rubix:3048240
Producent:4317784707817
EAN:4317784707817
brand logo

Szczegóły produktu : Miniaturowa oprawka do tulejek zaciskowych ER DIN69893A HSK-A63 35x160mm


Oprawka do tulejek zaciskowych miniaturowa ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), kształt A, HSK 63
Wykonanie: ze specjalnej stali do nawęglania do elementów poddanych dużym obciążeniom o wytrzymałości na rozciąganie rdzenia co najmniej 1000 N/mm². Wysoka powtarzalność przy wymianie narzędzi. Stała pozycja osiowa dzięki płaskiej powierzchni przylegania.
Tolerancja kąta stożka: AT3
Chropowatość powierzchni stożka: Ra < 0,001 mm.
Twardość po hartowaniu: 58 ±2 HRC
Dostawa: oprawka do tulejek zaciskowych, w komplecie z nakrętką mocującą.

Mocne strony

Wysoka powtarzalność przy wymianie narzędzi

Zastosowania

do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejach zaciskowych wg DIN 6499 (ER).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
980,25 Netto
/ Sztuka
1205,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie