Referencje
SKF:SSED 511-609
Rubix:648197
Producent:479729
EAN:7316575306953




Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SSED 511-609
Split pillow block housing made of spheroidal graphite iron without screw holes.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5410 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
| Liczba otworów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie