Referencje
SNR:UST20723
Rubix:3148058
Producent:UST207-23
EAN:3413520707071




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UST207-23
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 36.513 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ust200 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.47 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 85,02 Netto
/ Sztuka
zł 104,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie