Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL206-19CC
Oprawa samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL206-19CC
Rubix:3146531
Producent:UCFL.206-19.CC
EAN:3413529576357




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL206-19CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.87 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,57 Netto
/ Sztuka
zł 158,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie