Referencje
SNR:EXFE20927
Rubix:3145584
Producent:EXFE209-27
EAN:3413520701918




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE209-27
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.45 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,8 Netto
/ Sztuka
zł 154,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie