Obudowa kołnierzowa dla łożyska wsuwanego SNR UCFEX10-32
Oprawa łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFEX10-32
Rubix:3146471
EAN:3413521591785





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFEX10-32
Oprawy samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowe wykonanie zgodne z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidna uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Wysokość | 43.7 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Rodzaj łożyska | promieniowe łożysko kulkowe z wkładką samonastawną (mocowanie za pomocą śruby blokującej) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 175,68 Netto
/ Sztuka
zł 216,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie