Referencje
SNR:UST208CO
Rubix:3148069
EAN:3413529560943





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UST208CO
Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma wariantami uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowe wykonanie zgodne z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar o wysokiej wydajności, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar o wysokiej wydajności, bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo artykułów spożywczych i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 2254 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 189,24 Netto
/ Sztuka
zł 232,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie