Referencje
SNR:UKT315H
Rubix:3148008
EAN:3413529545216





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Szerokość | 73 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT315H
Samonastawne oprawy łożyskowe z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, wkład ten jest idealny do zastosowań, gdzie występują czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub przewidywane są znaczne obciążenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, wkład ten jest idealny do zastosowań, gdzie występują czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub przewidywane są znaczne obciążenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Szerokość | 73 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Ciężar | 12910 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 832,72 Netto
/ Sztuka
zł 1024,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie