Referencje
SNR:UCT212-36
Rubix:3147877
EAN:3413520553050





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT212-36
Oprawy łożyskowe samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub oczekuje się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy: Smar wysokowydajny nie wymagający konserwacji, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub oczekuje się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy: Smar wysokowydajny nie wymagający konserwacji, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Szerokość | 65.1 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 57.15 mm |
| Ciężar | 4780 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224,42 Netto
/ Sztuka
zł 276,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie