Referencje
SNR:UCC214
Rubix:3145971
EAN:3413529510719





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ucc214 |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCC214
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w jednej części
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Twarde osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy ucc214 |
| Szerokość | 74.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 345,07 Netto
/ Sztuka
zł 424,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie