Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR EST207N

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EST207N
Rubix:3147558
EAN:3413529523580
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.72 mm
Średnica zewn.35 mm
Typzespół łożyskowy est207n
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EST207N


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zagrożenia takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, manipulacja materiałami, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.72 mm
Średnica zewn.35 mm
Typzespół łożyskowy est207n
Ciężar1600 kg
Szerokość38.9 mm
zł 112,6 Netto
/ Sztuka
zł 138,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie