Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR ESC211

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESC211
Rubix:3145208
EAN:3413529511044
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.55 mm
Materiałhartowana stal łożyskowa 100cr6
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESC211


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma możliwościami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożyskowych samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.55 mm
Materiałhartowana stal łożyskowa 100cr6
Szerokość48.4 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie55 mm
Koszstal
Grubość12 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
zł 158,97 Netto
/ Sztuka
zł 195,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie