Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24214048
OMEGAT OMS-MR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24214048
Rubix:639768
Producent:24214048


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 9.9 mm |
| Wysokość | 2.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 5X9.9X2 OMS-MR PTFEB602 Uszczelnienie
Dwuczęściowy zestaw uszczelnień składa się z pierścienia profilowego PTFE z o-ringiem jako elementem wstępnego obciążenia.
OMS-MR PTFE B602
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Dobra przewodność cieplna
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Zastosowania
Uszczelnienie tłoczyska szczególnie odpowiednie do stosowania w układzie uszczelniającym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 9.9 mm |
| Wysokość | 2.4 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
| Wykonanie | oms-mr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 248,54 Netto
/ Sztuka
zł 305,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie