Pas napędowy HTD Optibelt 1120 8MHP 85

OMEGA HP 8MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:1120 8MHP 85
Rubix:629981
Producent:1992759
EAN:4014486190182
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mhp
długość oryginalna1120 mm
Szerokość pasa85 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 1120-8M-85 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mhp
długość oryginalna1120 mm
Szerokość pasa85 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów140
354,42 Netto
/ Sztuka
435,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie