Pas napędowy HTD Optibelt 920 8MHP 20

OMEGA HP 8MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:920 8MHP 20
Rubix:629965
Producent:1810236
EAN:4014486189803
brand logo

Informacje techniczne

Profil8mhp
długość oryginalna920 mm
Szerokość pasa20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 920-8M-20 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil8mhp
długość oryginalna920 mm
Szerokość pasa20 mm
Materiałchloropren
Podziałka8 mm
Liczba zębów115
72,22 Netto
/ Sztuka
88,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie