Referencje
Optibelt:584 8MHP 50
Rubix:631946
Producent:1923869
EAN:4014486516364


Informacje techniczne
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 584 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
Szczegóły produktu : Pas Omega HP 584-8M-50 mm
Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 584 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 73 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,78 Netto
/ Sztuka
zł 159,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie