Referencje
Optibelt:1380 5MHP 15
Rubix:631864
Producent:1804866
EAN:4014486287097





Informacje techniczne
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 1380 mm |
| Szerokość pasa | 15 mm |
Szczegóły produktu : Pas Omega HP 1380-5M-15 mm
Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Profil | 5mhp |
| długość oryginalna | 1380 mm |
| Szerokość pasa | 15 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 276 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,12 Netto
/ Sztuka
zł 82,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie