Pas napędowy HTD Optibelt 535 5MHP 9

OMEGA HP 5MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:535 5MHP 9
Rubix:629858
Producent:1930234
EAN:4014486185027
brand logo

Informacje techniczne

Profil5mhp
długość oryginalna535 mm
Szerokość pasa9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 535-5M-9 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5mhp
długość oryginalna535 mm
Szerokość pasa9 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów107
24,6 Netto
/ Sztuka
30,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie