Pas napędowy HTD Optibelt 475 5MHP 15

OMEGA HP 5MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:475 5MHP 15
Rubix:629493
Producent:1920820
EAN:4014486184891
brand logo

Informacje techniczne

Profil5mhp
długość oryginalna475 mm
Szerokość pasa15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 475-5M-15 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil5mhp
długość oryginalna475 mm
Szerokość pasa15 mm
Materiałchloropren
Podziałka5 mm
Liczba zębów95
35,54 Netto
/ Sztuka
43,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie