Referencje
Optibelt:318 2MHP 6
Rubix:632104
Producent:1898119
EAN:4014486424010


Informacje techniczne
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 318 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
Szczegóły produktu : Pas Omega HP 318-2M-6 mm
Wysokowydajny pasek rozrządu Optibelt OMEGA HP został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości. Ulepszone materiały i wysoce rozwinięta inżynieria procesowa stanowią podstawę tego bardzo wysokiego poziomu wydajności. Dla każdego wymogu związanego z przenoszeniem mocy dostępna jest odpowiednia sekcja paska.
High Performance Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 318 mm |
| Szerokość pasa | 6 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 2 mm |
| Liczba zębów | 159 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,48 Netto
/ Sztuka
zł 16,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie