Referencje
Optibelt:216 2MHP 3
Rubix:632067
Producent:1874178
EAN:4014486423525


Informacje techniczne
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 216 mm |
| Szerokość pasa | 3 mm |
Szczegóły produktu : Pas Omega HP 216-2M-3 mm
Wysokowydajny pasek rozrządu Optibelt OMEGA HP został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości. Ulepszone materiały i wysoce rozwinięta inżynieria procesowa stanowią podstawę tego bardzo wysokiego poziomu wydajności. Dla każdego wymogu związanego z przenoszeniem mocy dostępna jest odpowiednia sekcja paska.
High Performance Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 216 mm |
| Szerokość pasa | 3 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 2 mm |
| Liczba zębów | 108 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,38 Netto
/ Sztuka
zł 14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie