Referencje
Optibelt:118 2MHP 9
Rubix:632027
Producent:1817524
EAN:4014486422979


Informacje techniczne
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 118 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Szczegóły produktu : Pas Omega HP 118-2M-9 mm
Wysokowydajny pasek rozrządu Optibelt OMEGA HP został opracowany specjalnie do mocno obciążonych napędów o dużej prędkości. Ulepszone materiały i wysoce rozwinięta inżynieria procesowa stanowią podstawę tego bardzo wysokiego poziomu wydajności. Dla każdego wymogu związanego z przenoszeniem mocy dostępna jest odpowiednia sekcja paska.
High Performance Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 2mhp |
|---|---|
| długość oryginalna | 118 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 2 mm |
| Liczba zębów | 59 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,87 Netto
/ Sztuka
zł 18,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie