Referencje
Optibelt:1610 14MPH 50
Rubix:979581
Producent:1610 14MPH 50
Szczegóły produktu : Pas 1610-14M-50 mm Omega hp
Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 14m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1610 mm |
| Szerokość pasa | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 603,14 Netto
/ Sztuka
zł 741,86 Brutto
- Dostępny

