Pas napędowy HTD Optibelt 1610 14MHP 170

OMEGA HP 14MHP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:1610 14MHP 170
Rubix:630027
Producent:1808976
EAN:4014486191554
brand logo

Informacje techniczne

Profil14mhp
długość oryginalna1610 mm
Szerokość pasa170 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas Omega HP 1610-14M-170 mm


Pasy napędowe optibelt OMEGA HP Wydajność Pasy napędowe optibelt OMEGA HP zostały opracowane specjalnie z myślą o dużych obciążeniach i szybkich przekładniach. Ulepszone materiały i zaawansowana inżynieria mechaniczna stanowią podstawę tego wysokiego poziomu wydajności. Odpowiednia sekcja jest dostarczana dla każdego wymagania dotyczącego przenoszenia mocy. Korzyści:maksymalna precyzja, dokładna synchronizacja odporna na temperaturę od 30 C do 100 C do 18 razy dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi pasami napędowymi bardzo niska generacja lekkie obciążenia łożysk bez konieczności konserwacji cechy zużycia zwiększona wydajność przenoszenia mocy dzięki zmniejszeniu rozmiaru przekładni, oszczędność kosztów do 2 razy większa wydajność przenoszenia mocy w porównaniu z wersją standardową Preferowane obszary zastosowań Maszyny włókiennicze Obrabiarki kompresorowe Tłoczone z maszyn do obróbki drewna do produkcji papieru
High Performance Timing Belts

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14mhp
długość oryginalna1610 mm
Szerokość pasa170 mm
Materiałchloropren
Podziałka14 mm
Liczba zębów115
1910,08 Netto
/ Sztuka
2349,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie