Referencje
Optibelt:2400 D8M 20
Rubix:230213
Producent:1927036
EAN:4014486429473


Informacje techniczne
| Profil | d8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2400 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas 2400-D8M x 20 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej serii pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Double-Sided Timing Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | d8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2400 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 551,27 Netto
/ Sztuka
zł 678,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie