Referencje
Optibelt:2504 8M 20
Rubix:291813
Producent:1657541
EAN:4014486058116





Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2504 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 2504-8M x 20 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 2504 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 313 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,2 Netto
/ Sztuka
zł 149,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie