Referencje
Optibelt:HTD-775-5M
Rubix:884544
Producent:1610823
EAN:4014486362503


Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 775 mm |
| Szerokość pasa | 500 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw 775 5M 500 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| długość oryginalna | 775 mm |
| Szerokość pasa | 500 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 155 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny