Referencje
Optibelt:255 5M 9
Rubix:208393
Producent:1916223
EAN:4014486045253





Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 255 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 255-5M-9 mm
Intensywne prace rozwojowe prowadzone w naszych laboratoriach i potwierdzone testami terenowymi zaowocowały stworzeniem wydajnej gamy pasków rozrządu Optibelt OMEGA. Nasze wieloletnie doświadczenie z pasami Optibelt ZR i Optibelt HTD® zostało wykorzystane w tej nowej generacji pasów. Pasy zębate OMEGA wyznaczają cele dla synchronicznego przenoszenia mocy i napędów pozycjonujących.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 255 mm |
| Szerokość pasa | 9 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 51 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,2 Netto
/ Sztuka
zł 16,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie